見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)430(単三乾電池4本含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
処理能力18枚/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度100枚/6秒
ホッパー容量(枚)200
仕様スタッカー容量200枚
付属品電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)6
消費電力(W)65
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2
計数方式アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210
計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
本物そっくりの紙幣で、遊びながらお金の勉強ができる!お買い物が練習できるシート付!
セット内容硬貨×32、紙幣×12
材質ABS、紙
寸法(cm)12×2.5×18
包装形態ヘッダー付化粧箱
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS
質量(kg)約4.3
容量スタッカー:200枚
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約60
機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード
コード長さ(cm)140
対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など
サイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172
計数速度1,000枚/分
ホッパー容量(枚)200
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
付属品単三電池4本付
材質ABS樹脂樹脂
質量(g)430(電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
計測機能計測スピード:約18枚/秒
ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1冊
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬貨は硬貨面に、紙幣は紙幣面にそれぞれ収納できます。
簡易的なレジとして、店舗、フリーマーケットに!
硬貨収納面には各金種10枚毎に 50枚収納できます。
材質PS系
色オレンジ
質量(g)160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
指先を清潔に保ち、皮膚もあれません。紙めくり効果が高く連続作業ができます。
用途伝票・紙めくり・紙幣の勘定に。
グリーン購入法適合
材質天然コラーゲン配合、(本体)再生PP製、(底部)固定用ラバー付
色(本体)ピンク、(キャップ)ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×15
1個(10g)
¥288
税込¥317
当日出荷
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。
【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.55
本体質量(g)約295
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66
材質(トレー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
日本製コインホームケースカードや紙幣が入り開閉が簡単。
用途チョットした外出時にもカードが入るので支払いが安心。
セット内容SIVOケース
材質外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、コインホーム接合部:ベルクロ(ループ、フック)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
フタを開けると同時にコインホルダーがせり上がるスライド方式!
仮設店舗用レジとしても使いやすい!
硬貨の出し入れがしやすい新型コインホルダー!
紙幣収納の下にも高額紙幣や通帳等が収納できる保管スペース!
盗難防止に役立つセキュリティーワイヤー付!
仕様鍵錠(かぎ2個付き)
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)2.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×90(内/275×210×54 )※高さは中皿までの高さです。
収納サイズB5
施錠方法鍵錠
TKG品番9-2589-0401
TKG品番(2017)6-2381-0501
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します)
電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒
ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
色ブラック
質量(g)1800
電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)
対応国内流通6金種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100
表示桁数6桁LED
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)225
機械寸法(mm)390×482×620
電源コード(m)約2
速度(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)100
坪量(g/m2)(用紙)22~255
機械本体質量(kg)62
積載面高さ(mm)150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様3紙幣6硬貨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98
付属品ドロアーキー×2
材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方手動開閉式
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚
寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172
質量(kg)5.8
電源(V)AC100
消費電力(W)70
コード長さ(m)1.5
外寸(mm)幅260×奥310×高165
機能バッチ:1~999枚の任意設定
ホッパー容量(枚)200
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番391-3970
質量(g)28
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード