電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。
電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。
100V/200Vの電圧表示機能が付いています。
短絡事故の防止等安全性を重視しています。
接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。
片手で使用できます。
スマートメーターにも使用できます。
付属品収納ケース
適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A
質量(g)130
定格電圧(V)100/200
耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部)
定格周波数(Hz)50/60共通
定格容量100V/75W、200V/300W
連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード