印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
印面種別ゴム印
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
こんなお得な商品も!

スタンプ 横型
モノタロウ
¥56~
税込¥62~
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59
タイプ横
印面サイズ(mm)13×42
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
登録番号を納品書・領収書などに捺すのに最適
用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入!
インク色黒
書体角ゴシック/明朝体のいずれか
印面サイズ(mm)5×40
RoHS指令(10物質対応)対応
表記印字に『登録番号:』の表記→あり/なし選択
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類オーダー・加工
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。
色分け表示、文字表示も出来ます。
文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。
垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。
横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
関連キーワード