(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓
長さ(m)15
呼び径40A
使用圧力(MPa)0.7
伸び(%)1
質量(g/m)140±10
試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式。
材質(たて糸/よこ糸)ポリエステルフィラメント糸、(内張り)ポリウレタン樹脂
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
紐が無いので耳が痛くならない。◯高密度フィルター内蔵。◯医療用テープで肌に優しい
材質接着剤:アクリル系粘着剤
材質(本体)ポリエステル不織布、ポリプロピレン
入数(枚)30
本体寸法(mm)約150×100
1袋(30枚)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール
表面処理焼付塗装
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21
材質亜鉛製
寸法A(mm)460
寸法D(mm)100
寸法B(mm)60
寸法C(mm)420
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード