全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)0.7
全長(m)100
色灰
導体断面積(mm2)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
シース色灰
規格UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)AC500
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル
導体外径(Φmm)0.41
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
絶縁体外径(mm)0.7
絶縁体標準厚さ(mm)0.15
シース厚(mm)0.6
耐電圧(V/min)AC500
AWG28
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)20/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)247
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類産業機械用ケーブル
色黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色灰
長さ(m)100
許容電流(A)3
芯数2
導体断面積(mm2)0.2
仕上外径(mm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m×1巻)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。
絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに
長さ(m)100
許容温度(℃)60
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)0.5
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色灰
長さ(m)100
許容電流(A)3
芯数3
導体断面積(mm2)0.2
仕上外径(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m×1巻)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色灰
長さ(m)100
導体断面積(mm2)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル
適合規格JCS4271準拠
定格電圧(V)60
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)塩化ビニル
シース色灰
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途高周波機器、小型機器の配線。
材質【誘電体】FEP
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.46MB)
被覆材FEP
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。
仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,088
税込¥1,197
6日以内出荷
携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。
タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード