遠くからよく見えます!
取付方式垂れ幕
材質布(穴12/10mmΦハトメ/周囲5mmロープ縫い込み加工/10mPPヒモ1本付)
寸法(mm)870×5900
質量(kg)2
風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。高所強風対策に最適です。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります
用途啓蒙活動用メッシュ幕です。高所や強風箇所への設置に最適です
取付け方法穴14ヵ所
材質本体メッシュ地:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ
縦(mm)800
横(mm)5400
関連キーワード