呼び径(mm)13
仕様鉛低減、節水こま付
ハンドル形状三角ハンドル
タイプ横水栓
ハンドル形状三角ハンドル
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)25
寸法A(mm)58
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
呼び13
寸法C(mm)80
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられるタイプ。主に一般家庭用。
呼び径(mm)13
ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。
呼び13
仕様ホース接続部/T30A
直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
タイプ(吐水口)カップリング
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
グリーン購入法適合
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
ハンドル形状レバー式ハンドル
呼び径(mm)13
仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)35
上部:104-013
先端金具取付ネジ:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
仕様上部(品番):104-010
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
規格JIS規格
呼び13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)
仕様上部(品番):104-010
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13
材質青銅
仕上ニッケルメッキ
タイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
節水コマ。
材質青銅
質量(g)560
ねじ径PJ1/2
呼び13
設置寸法(mm)80×150
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
一般地・寒冷地共用
仕様上部(品番):104-010
付属品ネジ口金(取付ネジM16×1.0)
色マットブラック
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2)
仕様JIS B2061規格品
材質鉛レス脱亜鉛黄銅
質量(g)350
呼び径(mm)13
仕様カギ R32、ホース接続部 T30A、逆止弁なし
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ
アズワン品番65-9255-97
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様キー式、カップリング、節水、共用
形式ホース接続形
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
付属品ツバ付ワンタッチニップル
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
仕様逆止弁、吐水口固定式
使用場所屋内専用
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ