9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下可動式の取っ手付きなので、荷物が収納された状態でも持ち運びやすく、ワゴンからの出し入れもしやすいです。書類を左右に仕分けることができます。片面が大きくカットされていて、中身を検索しやすく、出し入れしやすいです。縦置き横置き両方可能です。タイトルを記入したラベルや付箋などを貼り付けやすいガイド付きです。棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付きです。
用途書類の整理・社内での持ち運びに。 材質段ボール(古紙パルプ配合) 幅(mm)102 サイズA4 高さ(mm)260 奥行(mm)317 グリーン購入法適合
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BWU-K44SAW-K システム収納 エディア オープン(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨ 動画あり
エディア ハーフオープン A4横(ファイルBOX)3段 棚板2枚 W400D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装) 幅(mm)400 質量(kg)23.7 高さ(mm)975 タイプW400×D450 種類オープン 奥行(mm)450 段数3 棚段数3 色(本体)ホワイト 棚板適合:BWUA-T4SAW グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷

BWU-SUAD69DSAW+BWU-KAIJYO-KEY* システム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック+非常解除キー 1本付(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
エディア 両開き扉オートダイヤルロック A4横(ファイルBOX)4段 棚板3枚 オートダイヤルロック・ラッチ付き H1185タイプ W900D500 上置き
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) 質量(kg)45.3 サイズW900×D500 高さ(mm)1185 種類両開き扉 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚段数4 色(本体)ホワイト 棚段数(段)4 棚板(適合)BWUA-T9DSAW グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1185 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
19日以内出荷

BWU-SUAD69DSAW システム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
エディア 両開き扉オートダイヤルロック A4横(ファイルBOX)4段 棚板3枚 オートダイヤルロック・ラッチ付き H1185タイプ W900D500 上置き
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) 幅(mm)900 質量(kg)45.3 高さ(mm)1185 タイプW900×D500 種類両開き扉 奥行(mm)500 棚段数4 色(本体)ホワイト 棚段数(段)4 棚板(適合)BWUA-T9DSAW グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1185 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

BWU-HGD248SAWNN-K システム収納 エディア ガラス引き違い戸(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨ 動画あり
エディア 2枚ガラス引違い戸 A4横(ファイルBOX)3段 棚板2枚 錠・ラッチ付き ホワイト W800D450 下置き 飛散防止フィルム貼りガラス ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装) 幅(mm)800 質量(kg)35 高さ(mm)975 タイプW800×D450 種類引違い 奥行(mm)450 色(本体)ホワイト 棚板適合:BWUA-T8SAW グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×975 サービス分類組立・設置・取付
1台
85,980 税込94,578
21日以内出荷

BWU-S74SAW-K システム収納 エディア 片開き扉(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨ 動画あり
エディア ハーフ片開き扉 A4横(ファイルBOX) 6段またはA4縦5段収納 棚板4枚 錠・ラッチ付き W400D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装) 幅(mm)400 質量(kg)48.5 高さ(mm)1812 タイプW400×D450 種類片開き 奥行(mm)450 段数A4:6/A4:5 色(本体)ホワイト 棚板適合:BWUA-T4SAW グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
21日以内出荷

BWU-SM89SAW-K システム収納 エディア マジック扉(ベース付)   組立・設置サービス付き コクヨ 動画あり
エディア マジック扉 A4横(ファイルBOX) 7段またはA4縦6段収納 棚板5枚 錠・ラッチ付き W900D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装) 幅(mm)900 質量(kg)119.1 高さ(mm)2160 タイプW900×D450 奥行(mm)450 段数A4横:7/A4縦:6 色(本体)ホワイト 棚板適合:BWUA-TSM9SAW グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷

BWU-L3A68SAWBP-K システム収納 エディア ラテラル3段(ベース・壁固定金具付)組立・設置サービス付き コクヨ 動画あり
エディア ラテラル3段 A4横(ファイルBOX)4段収納 仕切り板6枚 錠・ラッチ・セーフティロック付き W800D450 下置き ベース/壁固定金具付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装) 幅(mm)800 質量(kg)59.14 ホワイト 高さ(mm)1245 タイプW800×D450 種類引出し 奥行(mm)450 段数3 棚段数3 収納サイズA4 色(本体)ホワイト ラッチ、セーフティロック グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×1245 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約40 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内) 入力容量3.0kVA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存) 出力容量3.0kVA/2.4kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 端子台(交流入力・交流出力)M4端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 据付方式タワー/ラック兼用
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷