158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)290 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)9 寸法B(mm)15 適合#1/4 アズワン品番65-1872-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

93453 金象印 樫 鍬の柄 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状 全長(mm)1500 質量(kg)0.9
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)320 使用クサビWD-5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)22 適合エボシ(縦) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

金象印 樫 鍬の柄 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質天然木 寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済的な交換部品です。交換部品です。千吉金掛矢用の替柄です。
用途柄。 仕様木クサビ1個付 材質 柄厚さ(mm)約900
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

柄の交換用。
用途交換部品 幅(mm)50 材質 高さ(mm)910 質量(g)640 奥行(mm)25
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビ小(WC-0) 寸法A(mm)11 寸法B(mm)18 適合#1/2・#3/4 アズワン品番65-1872-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。 種類ハンマー柄 材質(柄部)本樫
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質天然木
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)120 幅(mm)(頭部)50 全長(mm)360 質量(g)400 柄長さ(mm)360
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本職用鍬の交換用の柄です。交換用の替柄です。
用途替柄。 柄長さ(mm)1050 材質(本体)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.5
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

96667 AP掛矢 柄 浅香工業 動画あり
浅香工業AP掛矢 柄
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄 全長(mm)900 材質(柄部)天然木 質量(g)500 手元寸法(mm)31×24 株寸法(mm)36×24
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。
用途薪割り斧の交換用の柄 柄の形状
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランズ木の切 樫柄
寸法(mm)【頭】180×100 全長(mm)600 ウッド 材質(柄部) 材質(頭)ブナ 主な用途木材を打ち込んだり、接合部分をしっかりと固定する際に
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。9寸柄(約270mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。
用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)270 質量(g)56 頭径(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・解体作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)365 質量(g)385
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 柄長さ(mm)300
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)300 質量(g)240 頭径(Φmm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3047 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

2105 金象印 A柄コンクリートショベル 中 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)910 仕様JIS規格品 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

3030 金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

666 金象印 A柄ホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

柄長さ(mm)360 先幅(mm)83 エスコ品番EA650BF-13 材質炭素工具鋼(S-50C) 材質(柄部)樫の木
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

刃長(mm)140 全長(mm)390 エスコ品番EA650BA-15 材質刃:特殊ハガネ鋼柄:樫の木
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

810 金象印 A柄磨きホームショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

刃長(mm)145 全長(mm)420 エスコ品番EA650BA-13 材質刃:特殊刃物鋼柄:樫の木
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

関連キーワード