耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
植物の名前を書き、プランター等に挿すだけのお手軽ラベルです
用途園芸用ラベル。
厚さ(mm)1
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
材質真鍮
エスコ品番EA591HE-11
厚さ(mm)1
寸法(mm)16×48
穴径(Φmm)3.2
1セット(10枚)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
質量(g)1
奥行(mm)1
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)
坪量(g/m2)220
紙質ホワイトPETフィルム
ラベル厚(mm)0.23
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)
面付ノーカット
色ホワイト
紙質PETフィルム(再生材)
坪量(g/m2)220
片数10
ラベル厚(mm)0.23
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状四角
1袋(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)
色白
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
和風もみじ、葉のディテールまで美しく再現。和風もみじの特徴:日本の庭には欠かせないもみじ。室内のディスプレイでの和のイメージづくりにふさわしい植物です。夏もみじ、紅葉もみじ、それぞれの葉の色の違いを再現。葉の色の微妙なグラデーションがもみじの魅力です。鉢付と鉢無:鉢付はそのまま置くだけの簡単設置。鉢無は室内での坪庭やディスプレイに使いやすくなっています。またはお好みの鉢カバーに入れてお使いください。板付とコンクリート台:コンクリート台や板の部分はグランドカバーに下草や玉砂利などをうまくあしらって隠してください。
その他【鉢】無
和風もみじ、葉のディテールまで美しく再現。和風もみじの特徴:日本の庭には欠かせないもみじ。室内のディスプレイでの和のイメージづくりにふさわしい植物です。夏もみじ、紅葉もみじ、それぞれの葉の色の違いを再現。葉の色の微妙なグラデーションがもみじの魅力です。鉢付と鉢無:鉢付はそのまま置くだけの簡単設置。鉢無は室内での坪庭やディスプレイに使いやすくなっています。またはお好みの鉢カバーに入れてお使いください。板付とコンクリート台:コンクリート台や板の部分はグランドカバーに下草や玉砂利などをうまくあしらって隠してください。
その他【鉢】無
関連キーワード