材質樹脂
適合TO-294、295用中カゴ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質PP
適合MK用
関連資料寸法図(0.04MB)
上径×下径×高さ(mm)135.1×108×85
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐薬性、耐熱性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)
容量(L)10.8
材質PP
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)480×309
内寸法(mm)523×352×270
外寸法(mm)563×392×282
取手なし
圧縮荷重(N[kgf])2940[300]
こんなお得な商品も!

買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
樹脂カゴ1.4角穴
適合適応:D-14BK・D-14BKL・D-14KK
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
適合BK用
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能
把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
用途洗浄用
材質PTFE
形状丸型
質量(g)150
材質PP樹脂
適合適応:D-14SBK・D-14EC
寸法(Φ×高さH)(mm)144×47
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質PP樹脂
適合適応:D-14ACM
寸法(Φ×高さH)(mm)78×163
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
丈夫なステンレス枠芯入りです。
丸洗いができ、衛生的です。
使用場所脱衣所
材質ポリプロピレン
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
カゴ台車に最大3枚取付可能な中間棚。商品のピッキングや陳列の際など多用途にご使用いただけます。耐荷重100kgの頑丈なスチール製中間棚。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質ポロプロピレン
均等耐荷重(kg)100
適合イスト2005年、i600・OVA+(2005年~2006年)仕様。
1個
¥889
税込¥978
9日以内出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出できます。把手がついていますので洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
材質PTFE
形状丸型
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。
流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
材質(本体)PP
仕様アミロ:1.4、浅型使用Φ180用
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
テーパー付きで積み重ね可能。。※SC:コーティング
形状角型
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
着脱できるスポーツ車用。
用途着脱できるスポーツ車用樹脂製帰カゴ
仕様ブラケット付
付属品取付金具(ブラケット)
色ブラック
高さ(mm)約前180、後170
最大積載量(kg)約2
上部寸法(mm)約W325×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W290×D175
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
積載荷重(kg)約500
組立簡単なコンパクト樹脂製台車
組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)115
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)495×505
荷台寸法(幅)(mm)505
荷台寸法(奥行)(mm)495
収納寸法・幅(mm)508
収納寸法・高さ(mm)73
収納寸法・長さ(mm)145
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
PTFE製の洗浄カゴです。
材質PTFE
形状丸型
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)830
間口(mm)1130
入数1枚
1枚
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
流し排水栓用のカゴです。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ