4,338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ! 耐久性、耐候性が違います。
質量(kg)1 サイズ(mm)□380×高さ700
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm)385×385 質量(g)880
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂 高さ(mm)680 種類スタンダード デザインライン入り
1セット(25本)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:オレンジ反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7364 アズワン品番67-2336-59
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途工事現場での区画整理などに。 トラスコ品番351-9863 材質本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄) 幅(mm)490 ブラック 高さ(mm)41 質量(g)700 奥行(mm)370 内径(mm)300
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

環境にやさしい再生ゴムを使用。
用途カラーコーンの設置に 材質ゴム 質量(kg)2
1個ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サインボード コーン用 モノタロウ 動画あり
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用 材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PET樹脂 収納サイズA3判 質量(g)約900
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂 高さ(mm)680 種類スタンダード デザイン無地
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポールコーン プラス 積水樹脂 動画あり
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 材質ウレタン樹脂
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起 材質本体:特殊ウレタン樹脂 ベース部:ASA樹脂 固定ビス:ステンレス(M4×12) 設置方式1本脚(M16) 台座径(Φmm)150 反射シート封入レンズ型
1本
17,980 税込19,778
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

風速約35m/sでも倒れない設計 最大3面に立体表示可能 本体は軟質塩化ビニル仕様
用途敷地内の案内標示・注意喚起に。 幅(mm)394 質量(kg)5 奥行(m)394
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 色(シート) ポール径(Φmm)80
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。 色(本体)ダークブラウン タイプ接着式 幅(mm)140 全幅(mm)160 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量330g/基 ベース幅(mm)250 関連資料施工要領書
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 色(シート) 外形(mm)Φ250 ポール径(Φmm)80
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
仕様反射材3段巻 質量(g)約850(±20)
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三甲(サンコー)樹脂製カラーコーンベット(黄)1.5kg
エコ商品
質量(kg)1.5 イエロー 短辺(mm)360 長辺(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)30
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

三甲(サンコー)樹脂製カラーコーンベット(赤)1.5kg
エコ商品
質量(kg)1.5 レッド 短辺(mm)360 長辺(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)30
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

トラスコ品番756-8541 種別8Y0081 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)360 イエロー 高さ(mm)36 内径(Φmm)290 外寸(mm)360×360×36
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
用途積雪地。駐車場。事故危険個所対策
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。 色(本体) タイプ接着式 幅(mm)140 全幅(mm)160 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質ABS樹脂 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)1.5
1本ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)樹脂製カラーコーンベット(緑)1.5kg
エコ商品
質量(kg)1.5 グリーン 短辺(mm)360 長辺(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)30
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。 トラスコ品番652-1032 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 幅(mm)140 (本体)赤 高さ(mm)400 タイプ接着式 全幅(mm)160 ベース径(Φmm)140×160 ポール径(Φmm)80
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量400g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)樹脂製カラーコーンベット(黒)1.5kg
エコ商品
質量(kg)1.5 ブラック 短辺(mm)360 長辺(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)30
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

トラスコ品番756-8533 種別8Y0079 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)360 レッド 高さ(mm)36 内径(Φmm)290 外寸(mm)360×360×36
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

トラスコ品番756-8550 種別8Y0083 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)360 ブラック 高さ(mm)36 内径(Φmm)290 外寸(mm)360×360×36
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。 【接着式で施工が容易】 アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。
用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。 ミドリ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量330g/基 ベース幅(mm)250 関連資料施工要領書
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)