688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙を取出さずにそのまま書き込みができます。 木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 仕様5色セット品 エスコ品番EA956VA-19 セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ 寸法(mm)26×68 寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
150 税込165
当日出荷

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ セット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート 材質ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm)60 赤・白・青・黄・緑 寸法(縦×横)(mm)82×21 表示寸法(mm)35×15
1パック(5個)
239 税込263
当日出荷



1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キーホルダータグ
スライド式で、紙の出し入れが容易にできます。 高級感のあるシボ模様仕上げ お好みに合せて、選べる3色のカラーバリエーション
材質ABS樹脂
1個
160 税込176
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1) 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと) 材質(充填樹脂)ウレタン
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部) 形状角形 寸法(mm)15×42
1袋(20枚)
329 税込362
当日出荷

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSホームプロダクツジャパンワインタグ
材質PVC樹脂 寸法(mm)42×84 穴径(Φmm)31 品名・タイプその他ワイン用品 TKG品番9-1940-0701 TKG品番(2017)6-1737-0801
1パック(20枚)
869 税込956
当日出荷

オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ 材質ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm)60 サイズ 寸法(縦×横)(mm)82×21 表示寸法(mm)35×15
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iPaTファミリーロックアウトタグ
日本人向けロックアウトシステム。薄型取付し易いタグ。 硬質PET素材を採用することにより0.6mm厚と言う薄さで有りながら強度をも両立させたタグです。 パドロックだけでなく機械装置などにも吊下げて使用することができ使用用途が広がります。 両面とも表示内容は同じ内容となっています。 素材はPET0.6mm厚で薄くパドロックやハスプとの混雑を緩和できるので操作がし易くなります。
材質硬質PET 関連資料(61.02MB)
1セット(100枚)
65,980 税込72,578
32日以内出荷

BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。
仕様●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃ 寸法(線径Φmm×全長m)10×4.5 保護等級IP68 材質(ハウジング)エポキシ樹脂/ガラス繊維 メモリーユーザーメモリ:EEPROM 保存温度範囲(℃)-30~85 設置場所メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一 周囲温度(℃)0~70 アズワン品番65-7313-42 アンテナ方式円形 BCIグループLF(70/455kHz) 認証マークCE/UKCA/cULus/WEEE
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺製作所TVタグ M-30
エコ商品
5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。抽出性がよく、お茶の色目が楽しめるメッシュタイプ。ヒートシーラー対応です。
用途ティーバッグ用に 材質メッシュ:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンタグラックカバー タカショー 動画あり
パンタグラック専用カバーです。
材質ポリエチレン・ポリエステル
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーを切断するとブザーが鳴る!盗難防止用2mワイヤータグ。出入口にセンサーを立てる必要はありません。 ワイヤーを切断すると即、ブザーが鳴り続け、盗難を知らせます。初めてご購入される場合は必ず解除用リモコンをお買い求めください。
1セット(5本)ほか
25,200 税込27,720
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失 セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書 材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂 質量(g)【タグ】8【ベル】26 径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く) 連続使用時間約1年目安 (使用状況による) 通信方式Bluetooth5.0 電池CR2032 コイン型リチウム電池 測定距離限定なし スピーカー内蔵 (アラーム再生) 互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降 防水性防水 (IP67) 音量(dB)(アラーム)50~55 アプリケーションApple「探す」 動作温度範囲(℃)-20~60 感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 乳白色 アズワン品番64-2268-24
1袋
1,990 税込2,189
当日出荷

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン 先端寸法(mm)5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
16,800 税込18,480
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張り合いっこ遊びができるおもちゃです。コミュ二ケーションを楽しむ…。引っ張り合いっこで、遊びながらトレーニングできます。
材質樹脂部:合成ゴム、ロープ部:綿 寸法(cm)8.3×8.4×20.4 製品質量(g)180 対象超小型犬~中型犬用 適応体重(kg)目安:20以下
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番358-9058 材質プラスチック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)HOLD ホールド タグ付 Lサイズ
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 保管する時には直射日光を避けてください。 水分は浸透する場合があります。 作業用:園芸・家庭菜園に・収穫に・荷物の持ち運びに・日曜大工に・工具の取扱いに 【注意・使用条件】 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 樹脂部でも水等の液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。薬品・溶剤によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。 油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:L●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21.5●中指長さ(cm):8.3 材質天然ゴム アズワン品番68-0715-47
1組
599 税込659
5日以内出荷

お好みで濃さを調整できるタグ付きコーヒー用ティーバッグです。不織布タイプ。最初に少量のお湯で蒸らしてから淹れてください。ヒートシーラー対応です。
材質不織布:ポリプロピレン+ポリエチレン/タグ:紙+ポリエチレン/糸:ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)65×90 容量(g)~10(目安)
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。細かい原料(茶葉)が漏れにくい不織布タイプ。ヒートシーラー対応です。
用途ティーバッグ用に 材質不織布:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)