411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質PA6(GF30%) 入数(個)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


築地製作所PP竹の子
エコ商品
材質PP 使用温度範囲(℃)0~80 圧力(kg/cm2)+80℃:4 常用圧力(kg/cm2)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質(本体)ナイロン(PA) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様ホース取付用 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。PF(フラットネジ)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径) トラスコ品番734-6859 質量(g)40 竹の子外径(Φmm)4 アズワン品番61-3530-46 ねじサイズR1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6875 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)8 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-48 ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,861 税込4,247
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅 寸法10
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホースアダプターは現在使用中のメーカージョイントのフェルールを外しホースアダプターを締付けます。 ゴムホースなどのやわらかいホースの接続にご使用ください。
材質PTFE
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質プラスチック製 サイズ25A×25A/20A/15A インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆流防止バルブB型は、本体の構造はA型とまったく同じです。 接続は、竹の子にチューブを接続します。
材質PTFE
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
929 税込1,022
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)