建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。
材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
使用温度範囲(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
用途断熱材、クッション材としてお使いください。
材質低反発ウレタン
幅(mm)450
長さ(m)1
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色白
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色緑
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色黄
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色赤
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)475
見掛密度(kg/m3)150
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
幅(mm)1000
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード