480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。 全長(mm)120 材質ナイロン66
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 セット内容TPP-230、231、232、233、234 全長(mm)120 トラスコ品番764-7751 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g)100 耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
2,098 税込2,308
当日出荷

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm)115
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング) コーティング色チョコレート 2018年トラスコ掲載ページ3 0593
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に 先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型) トラスコ品番803-6981 セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型) 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 全長(mm)120 質量(g)100 耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細 材質PTFE
1個
5,683 税込6,251
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

淀川ヒューテックフッ素樹脂製 ピンセット
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたフッ素樹脂製のピンセットです。酸や溶剤など、ほとんどの薬品に対して耐性を持ちます。ETFEを使用しており、機械的強度に優れます。
仕様●材質:フッ素樹脂(ETFE)●全長:120mm アズワン品番65-8998-31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
1個
5,683 税込6,251
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷



耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)Z:6(幅広R型) アズワン品番64-8896-98 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 材質(本体)SUS430 耐熱温度(℃)200 材質(チップ)ESD 表面抵抗値(Ω)105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。 PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45 全長(mm)525 材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1ケース(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスピンセット
適度な重量があり、握りが安定しています。
寸法(mm)13×127、先端半径/1.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
全長(mm)112 耐熱温度(℃)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している 耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃ 耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700 材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ 材質PP 寸法(mm)127 アズワン品番4-6395-02
1個
159 税込175
翌々日出荷