9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルクローズ形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)抗菌 片口ボール ナチュラル
エコ商品
抗菌 洗浄機 電子レンジOK
耐熱温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。 手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。 汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)30・50 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所) 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)パックぼうる
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ。フタをしたまま電子レンジOK。フタを外せばオーブンOK。ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい。匂いや色移りがしにくいです
形状丸形 ホワイト 電子レンジ
1個
499 税込549
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)