ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)18
寸法D3(Φmm)16
寸法M(mm)8
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)13
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D5(Φmm)16
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード