カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 縫製用品(1)

「樹脂 三角棒」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキングチェア おつたいくん 1脚 貞苅椅子製作所スタッキングチェア おつたいくん 1脚貞苅椅子製作所
32,980税込36,278
1脚
40日以内出荷
背面部の伝い棒により伝い歩きをサポート。次亜塩素酸対応レザー使用。ひじ掛けに立ち上がりに便利な三角グリップ付き。座面は長時間座っていても疲れにくいウェービングテープ。
材質フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVC(日本製・次亜塩素酸対応)質量(kg)6.6木部:ライトブラウン高さ(mm)座面:410、肘掛:605耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×820アズワン品番64-7727-22色(張地)アイボリー
電子ミシン シンガー (SINGER)電子ミシンシンガー (SINGER)
21,880税込24,068
1台
4日以内出荷
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど仕様模様数:13付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(下糸らくスルー)質量(kg)5.15電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)関連資料カタログ(1.76MB)取扱説明書(3.73MB)
ドライバーセット タイムリードライバーセットタイムリー
799税込879
1個
当日出荷
一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
アクリ補材 アクリサンデーアクリ補材アクリサンデー
109税込120
1本
当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。材質/仕上アクリル樹脂透明
ENDO三角押棒 花芯付セット ホワイトサムENDO三角押棒 花芯付セットホワイトサム
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ササクレなどが出ないポリカーボネイト製
材質ABS樹脂全長(mm)220:120品名・タイプ和菓子用型
エンビ三角棒 光エンビ三角棒(1件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷から4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い三角棒です
アクリル三角棒 光アクリル三角棒
61税込67
1枚
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
六角レンチドライバー ANEX六角レンチドライバーANEX(32件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ホワイトABS三角棒 光モールホワイトABS三角棒光モール(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
ダークABS三角棒 光モールダークABS三角棒光モール(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
三角接着補強棒 アズワン三角接着補強棒アズワン(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型日本緑十字社
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら