「樹脂 丸棒 6mm」の検索結果

101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
416 税込458
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本(1000mm)
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本(1000mm)
579 税込637
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コクゴPEEK丸棒
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
1本(1000mm)ほか
3,190 税込3,509
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本(1000mm)
339 税込373
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 材質塩ビ 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。 材質PEEK材 公差マイナス:0 プラス:1
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
1本(1000mm)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど 長さ(m)1 材質PTFE
1本
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コクゴPEI丸棒
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
1本(1200mm)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4203
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
こはく色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
灰褐色 タイプ1000 PEEK グレードナチュラルグレード 比重1.32(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)98(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4110(D-695) 曲げ強度(MPa)170(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色 タイプT4203 PAI グレード標準グレード 比重1.4(D-792) 伸び(%)35(D-638) 引張強度(MPa)147(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3820(D-695) 曲げ強度(MPa)196(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色 タイプT4301 PAI グレード摺動グレード 比重1.45(D-792) 伸び(%)8(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4700(D-695) 曲げ強度(MPa)186(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色 タイプPET-P グレードナチュラルグレード 比重1.39(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)84(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3293(D-695) 曲げ強度(MPa)127(D-790)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
409 税込450
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。 全長(m)1 材質フッ素樹脂(FEP) 収縮率25~30% 収縮温度150℃
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RS Pro
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB℃吸水 = 8.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷