299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質RENY エスコ品番EA945AR-603 ねじの呼びM8
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)300 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
399 税込439
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1個
特価
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PTFE 頭部形状六角 関連資料(0.16MB) ねじ山種類メートル並目
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)300 呼び径M12 ねじの呼びM12
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質塩化ビニール 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
49 税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) 仕様全ねじ用
1セット(4個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 材質PVC
1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。 トラスコ品番146-6512 材質PVC 寸法t(mm)1 適合ねじM4 キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
289 税込318
当日出荷

段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)7 外径(Φmm)50
1袋(20組)
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9 表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM12×1.75 質量(g)660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
1袋(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)