122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×1000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1500×2000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1000×2000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1000×1000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×2000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×1000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1500×1000 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコサイドテーブル
エコ商品
アジャスター付。電話台としても使えます。
材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂 質量(kg)5.6 耐荷重(kg)天板:10 棚板:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×344×721 天板高さH(mm)700 適合電話機サイズ:350×344(mm)以下 高さ調整範囲(mm)10程度 可動範囲なし グリーンマーク認定
1台
65,300 税込71,830
翌日出荷

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2023~6号 寸法(mm)全高505×全幅210×胴径127 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-3・B-7・C 放射時間約15秒 放射距離4~8m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)6 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド 付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック 電源アルカリ乾電池単1形-2個 グリーン購入法適合 材質(トッププレート)アルミ製 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)772 消費電力(W)12.5 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1520 グリーンマーク認定
1台
66,000 税込72,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用 材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)2 保護等級IP65 定格段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 使用可能温度範囲-40~35℃
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用デスク_SSD片袖机
エコ商品
材質天板:MDFメラミン樹脂/ポストフォーム加工、幕板:スチール 奥行(mm)700 高さH(mm)700 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
57,980 税込63,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アイリスチトセ事務用デスク_SSDHデスク平机(H720)
エコ商品
高さ(mm)720 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 仕様調光器不可 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 アルミ 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質木口:樹脂エッジ、脚部:(Move Up 2)スチール 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
77,980 税込85,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから。簡単にレイアウトチェンジ。一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策。の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス。クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと。距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。
材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品 タイプアジャスタータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから。簡単にレイアウトチェンジ。一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策。の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス。クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと。距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。
材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け :スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品 寸法(mm)W1200×D1400×TH720 オーク タイプキャスター キャスターリフトロックキャスター(キャスタータイプ:C) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き ホワイト 色(天板)ホワイト コンセント2口、AC100×2、コード2m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
65,980 税込72,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き 厚さ(mm)デスクトップパネル::18 オーク、フェルト:ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1236×700×1165 色(天板)オーク 色(フレーム)マットブラック コンセント2口、AC100×2、コード2m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷