9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います 材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用 仕様伸縮式 材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP 横棒(mm)650 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約162~300cmまで高さ調整可能。お届け時には横棒はポールの中に収納しています。
材質スチール製 樹脂コーティング 全長(m)3 種別伸縮式 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22 収納時寸法(cm)L162
1本ほか
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) 寸法(m)1.6~3.0 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1セット(20本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。 仕様2段伸縮式 高さ(mm)1600~3000 質量(g)680 寸法(m)3 横棒(mm)850 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 長さ(mm)1100~3000 直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 横棒(mm)840
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 寸法(m)1.18~3 長さ(mm)横棒:850 パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
679 税込747
翌々日出荷

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。 材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ブラウン 長さ(mm)横棒:850 寸法(m)1.1~3.0 直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
799 税込879
欠品中