欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。
トラスコ品番302-2722
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状皮スキ
全長(mm)198
刃長(mm)86
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
材質ナイロン
関連キーワード