内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
材質/仕上スチール/三価ユニクロ
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
材質ステンレス
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-2770
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)80
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:18
ドリル径(Φmm)18
ねじ径(mm)内:W3/8
外径(Φmm)16
穿孔長(mm)80
長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)11
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど
トラスコ品番558-7867
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)18
ドリル径(Φmm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)26.5
ねじの呼びM10
外径(mm)14
穿孔深さ(mm)65
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード