材質樹脂
適合TO-294、295用中カゴ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)480×309
内寸法(mm)523×352×270
外寸法(mm)563×392×282
取手なし
圧縮荷重(N[kgf])2940[300]
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
材質PP
適合TO-281・282用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質PP
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
こんなお得な商品も!
キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
適合TO-194BK・195BK用
材質PP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐薬性、耐熱性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)
容量(L)10.8
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
樹脂カゴ1.4角穴
適合適応:D-14BK・D-14BKL・D-14KK
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
SAN-EI製H650A、H651A用
材質ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能
把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
用途洗浄用
材質PTFE
形状丸型
質量(g)150
こんなお得な商品も!
買い物かご
モノタロウ
¥519
税込¥571
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
適合イスト2005年、i600・OVA+(2005年~2006年)仕様。
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
材質樹脂
適合システムキッチンDSK/DS2用
色アイボリー
寸法(mm)135×129×112
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。
流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
材質(本体)PP
仕様アミロ:1.4、浅型使用Φ180用
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出できます。把手がついていますので洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
材質PTFE
形状丸型
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質PP樹脂
適合適応:D-14ACM
寸法(Φ×高さH)(mm)78×163
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質PP樹脂
適合適応:D-14SBK・D-14EC
寸法(Φ×高さH)(mm)144×47
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
着脱できるスポーツ車用。
用途着脱できるスポーツ車用樹脂製帰カゴ
仕様ブラケット付
付属品取付金具(ブラケット)
色ブラック
高さ(mm)約前180、後170
最大積載量(kg)約2
上部寸法(mm)約W325×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W290×D175
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テーパー付きで積み重ね可能。。※SC:コーティング
形状角型
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
材質PTFE
形状丸型
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)230×81×65
材質SUS304
色シルバー
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て
幅(mm)477
質量(kg)3.6
高さ(mm)427
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)270
コード長さ(m)約1.5
タイマー機能スイッチ:45分
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
日本国内で組立・検品を行っている高品質なカゴ台車です。折りたたみ可能であるため、保管スペースは使用時の1/3程度となります。底板は樹脂製で、耐荷重500kgです。表面粉体塗装加工。
用途食品、卸、流通等
材質【床板】樹脂製
色ブルー
耐荷重(kg)500
表面処理粉体塗装
抗菌仕様の樹脂カゴです。様々なシーンでご使用頂けます。
用途小物入れ、商品の陳列など
材質抗菌PP
寸法(cm)25×18×7
抗菌仕様の樹脂カゴです。様々なシーンでご使用頂けます。
用途小物入れ、商品の陳列など
材質抗菌PP
寸法(cm)28×11×6
抗菌仕様の樹脂カゴです。様々なシーンでご使用頂けます。
用途小物入れ、商品の陳列など
材質抗菌PP
寸法(cm)25×18×8
抗菌仕様の樹脂カゴです。様々なシーンでご使用頂けます。
用途小物入れ、商品の陳列など
材質抗菌PP
寸法(cm)Φ23×8
BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ