こんなお得な商品も!

カプラー オネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥98
税込¥108
スリーブの自動ロックで安全性も追求!
金属製と同等の耐圧性能を持っております。
接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。
重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。
流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。
樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。
流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
ねじ径G1/4(PF1/4)
トラスコ品番113-0668
サイズG1/4
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
質量(g)6
流体空気・水・不活性ガス
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状めねじ(平行ねじ)
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス
取り付け形状ホース用ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)1.5
TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用
流体水、作動油、空気、ガス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
使用温度範囲(℃)-5~+120
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード