5,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS(ポリスチレン)樹脂で、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない飛散防止素材の為、安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です。
材質PSポリスチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 材質スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
1枚ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。ガラスの代用として。 長さ(mm)2000 幅(mm)2000 材質/仕上スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 高さ(mm)(小/大)1000 縦(mm)1000 横(mm)2000
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。 表面は拭き掃除が可能です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙 仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定 タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ 紫外線遮断率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


1個
319 税込351
9日以内出荷

バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
容量(mL)30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
3,798 税込4,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷


ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。 最高使用温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻(10m)ほか
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
1巻
4,550 税込5,005
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
4,650 税込5,115
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
11,029 税込12,132
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
1巻
9,059 税込9,965
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
399,800 税込439,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
299,800 税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
4,890 税込5,379
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
98,980 税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)