種類スプリングクランプ
材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類スプリングクランプ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)220
口幅(mm)45
トラスコ品番486-5774
質量(g)460
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)235
口幅(mm)45
トラスコ品番486-5804
質量(g)500
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード