頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#5×650
頭部対辺(mm)79
頭部長(mm)152
質量(g)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。
無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)49
全長L(mm)330
材質(頭)ウレタン
主な用途大工作業/組立作業
質量(g)770
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)49
トラスコ品番369-9692
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途非常に大きな打撃力。金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業
頭径(Φmm)80
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
質量(g)3640
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
関連キーワード