配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)35
規格JIS
寸法A(mm)30
接続方式ねじ込み形
寸法W(mm)22
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式TS式
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ハンドル)ABS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE
適合流体酸、アルカリなど
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
バルブ本体は、すべてPTFE製ですから、流体汚染はありません。スプリングは、金属埋め込みPTFEスプリングです。(シール部はフッ素ゴムOリング)。耐圧 0.5MPa(常温)
トグルバルブアングル型は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)5
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3981
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-19
1個
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用下さい。パネル取付け穴は1m/m 位大きくあけて下さい。
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ