従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策
エタノール濃度(v/v%)68
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂
容量(mL)600
質量(g)約910(電源コード含む)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345
安全装置安全スイッチ
定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,164
税込¥3,480
4日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番120-4178
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。
TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所
と程度が分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番120-4184
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番120-4181
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード