プライバシー保護に最適なラティスです。樹脂性なので丈夫で長持ちします。薄型タイプなので取付けが楽にできます。
寸法(mm)約830×15×830
質量(g)2000
材質ポリプロピレン
耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品結束バンド16本付き
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×400×1620
質量(kg)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
仕様(スパン)2000mm以下
セット内容上レール 1本/中レール 1本/下レール 1本/パネル 6枚/ハーフパネル 1個/ラティス 1枚/ユーチャンネル(ショート) 2本/ユーチャンネル(ロング) 2本
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.38MB)
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも
材質天然竹と焼杉
付属品しゅろ縄
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプボーダー(フェンス)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
材質天然木
色ブラウン
こんなお得な商品も!

フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。
目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
材質ポリエチレン
サイズ(mm)500×500/1枚
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。
用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。
材質天然木杉材
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×300×1500
取扱説明書(0.31MB)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)プランター:670×255×185
ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.38MB)
ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.38MB)
ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.38MB)
ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
取扱説明書(0.38MB)
関連キーワード