5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様です
質量(kg)15 車輪径(Φmm)125 材質(本体)棚板/ポリプロピレン、支柱/アルミ 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)上段・中段50/下段100 キャスター4輪自在 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)1065 荷台寸法(幅)(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
62,980 税込69,278
21日以内出荷

静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます静かで軽い便利なリネンカートです。リネン以外にも配膳・下膳用のレストランカートとしてもご使用頂けます
質量(kg)18 車輪径(Φmm)125 材質(本体)棚板・側板/ポリプロピレン、支柱/アルミ 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)1065 荷台寸法(幅)(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。 ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。 機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴンです。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に 仕様4段引出し・ドアタイプ 本体ブラック/引出レッド 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター固定×2、自在×2 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100
1台
379,800 税込417,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。 平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。 トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。 四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。 四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。 二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き トラスコ品番819-4729 質量(kg)30.8 ブラック 高さ(mm)848 材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)489 間口(mm)965 材質(キャスター)スチール 最大積載量(kg)150 特性軽量 均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

輸送材料、消耗品、および重負荷のほぼすべての環境で使用できます。 -可変グリップのハンドルは、コントロール性能と使用者の安全性を向上させます -エグゼクティブシリーズのバージョンは、静かなキャスターモデルが備わっています
仕様フラット天板 質量(kg)18.6 高さ(mm)846 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)658 間口(mm)1115 キャスター固定×2、自在×2 ハンドルエルゴノミックハンドル キャスター径(Φmm)127 均等積載量(kg/段)113
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)