高さ(mm)H200
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)100×200
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
高さ(mm)H100
厚さ(mm)1.2
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)50×100
高さ(mm)150
幅(mm)75
色クリア
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)40×80
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
厚さ(mm)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×62×92
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。
成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。
板厚(mm)1.2
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
色クリア
材質PP(ポリプロピレン)
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
関連キーワード