2,076件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

A-68323 樹脂刃230セット品 マキタ 動画あり
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
当日出荷


1袋(12枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

A-68339 樹脂刃255セット品 マキタ 動画あり
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット(12枚)
1,698 税込1,868
欠品中

1個
1,098 税込1,208
欠品中

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象木工、合成樹脂 全長(mm)175 山数(インチ当たり)8.5 切断能力(mm)- 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材90以下 刃渡り(mm)143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(18枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

YBC-161 電動草刈り機  安全カバー付き(金属刃/樹脂刃 2WAY) YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm)(ナイロン)100 質量(kg)1.9 消費電力(W)420 回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V)100(50/60Hz) 刃外径(mm)(金属刃)160 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500 刈込み幅(mm)255 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃 トラスコ品番818-5856 質量(g)40 刃長(mm)225 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1枚
379 税込417
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0 関連資料(0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷


1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175 エスコ品番EA579AD 材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製) 刃厚(mm)2(先端)
1個
710 税込781
当日出荷

丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2285 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1丁
1,698 税込1,868
3日以内出荷

塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種GT-NR50F 材質特殊合金晃 全長(mm)160 質量(g)394 有効長(mm)50 切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5 刃開き(先端)(mm)35 傾斜角度(°)30
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

レザーソーレザーソーFD-20J 樹脂 替刃
エコ商品
樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ 刃長(mm)200 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2536 質量(g)29 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ATS-213の替え刃です。
用途刃を変えれば再度使用が可能になります。 使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。 材質ステンレス 寸法(mm)85×23×1 シルバー 質量(g)24 適合品番【本体】ATS-213
1個
529 税込582
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


樹脂パイプカッター(VCT-42)専用替刃。
全長(mm)125 質量(g)95
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷


JTCE37 樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター 替刃
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 適合本体SFDK-JKC タイプ替刃 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷