10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミス樹脂連結平台車
エコ商品
何台でも連結可能! 滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ポリプロピレン 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(6個)
21,280 税込23,408
翌々日出荷

ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1箱(4個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 積載荷重(kg)120 キャスター自在4個 キャスター径(Φmm)65 特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用) 材質(荷台)PP+バイオPE 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

折りコンがちょうど乗る連結平台車 日東 動画あり
50L折りコンの積載にぴったりの樹脂平台車。積載物に応じて縦・横に連結可能。 走行性に優れたナイロンキャスターと、静かに走行できるゴムキャスターをご用意。 コンパクトながら耐荷重は80kgもあり、飲食店や小売店でも大活躍。4輪自在キャスターは直径約65mm。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 ネイビーブルー 車輪径(Φmm)65 荷台寸法(幅)(mm)365 最大積載荷重(kg)80 特性コンパクト、静か、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)495 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)390 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)615~875 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)440 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)