10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
1巻(50m)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
1巻(50m)ほか
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホッティーポリマーエコスポンジトリム
エコ商品
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。 材質HPスポンジ、TPO 材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅広く使える、クッションフロアのスタンダード。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。菌・カビを抑制、防炎素材。裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

人工芝どおしを接着する際にジョイント部分に使用する下地シートです。 ターポリンシートに人工芝専用の接着剤を塗布し、人工芝どうしをつなげます。 引裂強度や引張強度高く、耐久性や耐水性に優れているため、屋外でも使用できます。 ・ウレタン系接着剤との相性がよく、接着後の耐久性が抜群。 ・塩化ビニール樹脂でコーティングしてあり、耐候性が高く、カットしてもほつれない。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)20000 幅(mm)150 グリーン
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

カーペット調のデザイン、オールシーズン快適なフロア。消臭、保温、菌・カビ抑制、防炎素材。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)2 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)
用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り 材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。) 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.13
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア。貼って剥がせる微粘着、簡単カット、抗菌防カビ。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製!!裏面を剥がして床に貼るだけ!!様々なシーンにお使いいただけます。平滑な面でのみ使用できます
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PP 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消臭、菌・カビ抑制、防炎素材、機能充実でペットに最適。適度な凹凸加工で滑りにくい!汚れが落ちやすい!。クッションフロア用両面テープ、接着剤の使用で接着施工を可能に!。表面の耐摩耗性を強化しました。裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)2.3 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌・防カビ・防炎に消臭・抗ウイルスをプラス。大切な人をウイルスから守る抗ウイルス商品。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)2 長さ(m)20 幅(cm)91 耐熱温度(℃)60
1巻
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)