カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(9)
  • 大一鋼業(1)
  • アート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂枠」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)146.2幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)143.8幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
大特価でBluetooth調光・調色Φ100ダウンライトを大幅値下げしましたリーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)80樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3配光タイプワイド配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
ダウンライト□ 非調光・木枠 ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114仕様調光器不可定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
スライドマーキー 大一鋼業スライドマーキー大一鋼業
189税込208
1個
6日以内出荷
ブラック材質本体/ナイロン樹脂、リング/鋼線、枠/ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
解錠ボタン アート解錠ボタンアート
6,198税込6,818
1個
当日出荷
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K質量(kg)約0.07電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
消費電力(W)33.9適合~12畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)4446高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら