極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材
公差マイナス:0 プラス:1
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
寸法(m)1.18~3
長さ(mm)横棒:850
パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
寸法(m)1.6~3.0
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ブラウン
長さ(mm)横棒:850
寸法(m)1.1~3.0
直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
¥799
税込¥879
欠品中
関連キーワード