先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
適合電動機電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)2500以下
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
多種材料への穴あけが可能なドリルです。1本で様々な材料への穴あけが可能です。バリの出にくい美しい穴あけが可能です。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。
材質普通鋼
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質ハイス(SKH51)
全長(mm)84
型G
被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
シャンク径(Φmm)10
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
シャンクNo.No.4
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用
材質HSS鋼
全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm
軸の形状丸軸
仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
¥729
税込¥802
当日出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)175
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)6.35
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS)
被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂
シャンク形状ストレートシャンク
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)35
表面処理ノンコート
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質超硬+ステンレス
先端角(°)130
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに
仕様ステンレス用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C
六角軸対辺(mm)6.35
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
材質HSS鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
シンニング加工
用途下穴開け
色シルバー
径(Φmm)6.35
適合材鉄工・アルミ・木材・合成樹脂
ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。
考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂
材質合金鋼(SUJ2)
シャンク径(mm)6.35
全長(mm)65
溝長(mm)28
トラスコ品番798-2330
適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上コバルトハイス
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
こんなお得な商品も!
六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
特殊コーティング加工でアルミ溶着防止。X型シンニング加工で切れ味がいいです。
用途木材やアルミの穴あけ
色シルバー
径(Φmm)6.35
適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂
サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群!
シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm
適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤
材質HSS鋼(チタンコーティング)
寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13
表面処理チタンコート
軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm
適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
材質HSS鋼
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)6.35
適応鉄工・木工用
黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm
適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
材質HSS鋼(チタンコーティング)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)35
表面処理ノンコート
木ダボの穴あけが、簡単・正確に!
むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)
刃数2
被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ステンレスでも楽に穴あけができます。ステンレス、鉄の穴あけに食いつきがよくバリが少なくまるい穴が開きます。穴あけ加工後のバリが少ないため安心安全に加工ができ、バリ取り作業が削減、タップの寿命も延びます。特殊シンニングで切れ味も抜群です。
用途穴あけ加工
材質ハイス鋼(HSS)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ