4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど 材質MG 刃数2枚 表面処理UDCCOAT ねじれ角(°)0
1本
21,197 税込23,317
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど 材質MG 刃数2枚 表面処理UDC COAT ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,475 税込23,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連カテゴリ