カテゴリ

  • 塗料(91)
  • 接着剤・補修材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 電動工具(6)
  • 照明(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(4)
  • カー用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「樹脂用染料」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1灯ポケットUVライト コンテック1灯ポケットUVライトコンテック
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
トイレや台所の見えない汚れを確認したり、エアコン等の蛍光剤等を使用したリークチェックなど、見えないものを浮き上がらせるUVライトです。ネイルやレジン等の樹脂硬化にも使用可能です(対応UB波をご確認の上ご使用ください)
寸法(mm)Φ14×133質量(g)約35(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×1連続使用時間(時間)約6LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1紫外線波長(nm)375
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
3 in 1 リペアスティック MOHAWK3 in 1 リペアスティックMOHAWK
1,989税込2,188
1本
4日以内出荷
イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】・染料系アルコール着色剤・主成分:エタノール・主要樹脂:ポリケトン樹脂【スティック部分】・主成分:パラフィン油脂
用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物
油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック パイロット油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラックパイロット
119税込131
1本
翌々日出荷
クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。 一般的な紙などへの筆記に。 クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。
仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235エコマーク認定認定アズワン品番67-6856-88エコマーク認定番号17 112 229
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色蛍光イエローインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
住まいのマニキュアセット 建築の友住まいのマニキュアセット建築の友
2,698税込2,968
1セット(9個)
3日以内出荷から4日以内出荷
木製品のすりキズや色あせの補修に使える「住まいのマニキュア」の同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途木製品のすり傷や色あせの補修に材質アルコール・染料・合成樹脂危険物の類別非危険物
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 DAILOVEダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011DAILOVE(2件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトUVライト KOOL BEAMコンパクトUVライトKOOL BEAM
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)
969税込1,066
1本(100mL)
6日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。磨かれたアルミのような硬質な光沢感が特徴のポリカーボネート用スプレーカラーです。 PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)スパークルピンクアルマイト品名PS-50主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LEDKOOLBEAM(クールビーム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属)全長(mm)144波長(nm)390LED68球直径(Φmm)ライト部:66材質ポリエステル、ナイロン電球の種類LED
UV3倍彩アイロン障子紙 アサヒペンUV3倍彩アイロン障子紙アサヒペン
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
UV3倍麻アイロン障子紙 アサヒペンUV3倍麻アイロン障子紙アサヒペン
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
麻が入った上質な風合いの障子紙。麻が入った上質な風合いの障子紙です。障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
用途障子貼り用長さ(m)3.6材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
手作りストラップキット サンワサプライ手作りストラップキットサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
好きな写真でオリジナルストラップが作れるキット。特長インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルストラップが作れるキットです。あらかじめTシャツ型にミシン目が入っている専用紙・ストラップパーツが入っています。このキットでTシャツ型のストラップが3個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることが出来ます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。携帯ストラップはもちろん、鍵や小物につけてワンポイントにすることもできます。お友達同士、クラブやサークルでおそろいのストラップに、また会社や店舗のオリジナルノベリティにもおすすめです。
仕様■入数:ストラップ・Tシャツ×3個■紙厚:0.267mm■坪量:266g/m2■その他サイズ:透明ケース部分/W37×D6×H31+(突起)4mmストラップ長/約55mm(接続パーツ除く)用紙部分/W33×H28mm■セット内容:専用紙×1シート、ストラップパーツ×3セット■パーツの材質:<ストラップパーツ>紐/ナイロン透明ケース/アクリル樹脂■ベース:印画紙ベース■用紙サイズ:はがき■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
UVライト KOOL BEAMUVライトKOOL BEAM(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
ケーブルしばり紐(ビニロン) 愛和産業ケーブルしばり紐(ビニロン)愛和産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ビニロン(クレモナ)1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
立形用攪拌機 佐竹化学機械工業立形用攪拌機佐竹化学機械工業
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。材質シャフト・インペラ:SUS304モーター全閉屋内形仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業可搬攪拌機相佐竹化学機械工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6432材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)55出力(kW)1.5電源(V)3相200シャフト径(Φmm)30最大撹拌容量(L)中粘度2500モーター全閉屋内形回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300シャフト長さ(mm)2000最大撹拌容量(L)低粘度10000羽根外径(mm)400
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
148,800税込163,680
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6425材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)27出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)13最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6424材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)19出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)16最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙アサヒペン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。
用途障子貼り用幅(cm)69長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付RoHS指令(10物質対応)対応
慶弔用スタンプインキ 新朝日コーポレーション(SACOS)慶弔用スタンプインキ新朝日コーポレーション(SACOS)
449税込494
1個
6日以内出荷
慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。 極細の表面布で鮮明な捺印。 盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。 ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。 容器は環境に優しい再生材料を使用。
インク水性染料インキ容量(mL)25繰り返し・詰め替え対応
慶弔用2色スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)慶弔用2色スタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。 極細の表面布で鮮明な捺印。 盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。 ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。 容器は環境に優しい再生材料を使用。
インク色上段:墨、下段:うす墨インク水性染料インキサイズ大形盤面サイズ(mm)109×29×2面本体サイズ(mm)125×87×17繰り返し・詰め替え対応
洗って落ちる書道液練習用 呉竹洗って落ちる書道液練習用呉竹
399税込439
1本
当日出荷
衣服についても洗濯で落とすことができる書道液。
材質液:染料・樹脂、容器:PE、キャップ:PP寸法(mm)59×161×36容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。 大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ミディアムシーグレイ2(イギリス空軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-32主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。 大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属オーシャングレイ2(イギリス空軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-31主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。 大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークグリーン2(イギリス空軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-30主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 零戦二一型を始めとする日本海軍機の微妙な機体色をリアルに再現。スケール感を重視した調色で、1/32や1/48などのモデルに最適です。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属灰緑色(日本海軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-29主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 現用米軍機に使われている制空迷彩色です。1/32スケールのF-16CJ[ブロック50]ファイティングファルコンの垂直尾翼やコクピットまわりの塗装に最適。モデルの仕上がりにいっそうの実感をプラスします。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ミディアムグレイ主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-28主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 現用米軍機に使われている制空迷彩色です。 1/32スケールのF-16CJ[ブロック50]ファイティングファルコンの機体上面色に最適、モデルの仕上がりにいっそうの実感をプラスします。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ガンシップグレイ2主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-27主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 AS-25ダークゴーストグレイと組合わせ、現用米軍機はもちろん、航空自衛隊機の迷彩塗装にも幅広く使えるスプレーカラーです。 モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ライトゴーストグレイ主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-26主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
23日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 F-14Aトムキャット「ブラックナイツ」など、現用米軍機モデルの制空迷彩塗装に便利なラッカー系スプレーカラーです。 きめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地で、飛行機モデルの微妙な塗装仕上げに最適。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークゴーストグレイ主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-25主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 AS-23とのコンビでドイツ空軍機の迷彩塗装を手軽に仕上げられます。 霧が細かく、エアーブラシ感覚で飛行機モデルの塗装に最適。 塗料はラッカー系。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークグリーン(ドイツ空軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-24主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
4日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 Me262などドイツ空軍機の迷彩塗装に便利。霧が細かく、エアーブラシ感覚で飛行機モデルの塗装を楽しめます。 塗料はラッカー系。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ライトグリーン(ドイツ空軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-23主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
25日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第二次大戦のイギリス空軍機色です。グランドスラムボマーなどの機体上面にAS-9ダークグリーンとともに使います。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークアース(イギリス空軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-22主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
6日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第二次大戦後期の海軍機色。1/32零戦52型に最適です。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属暗緑色2(日本海軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-21主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
769税込846
1本(100mL)
予約販売
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第二次大戦後半やベトナム戦争当時のアメリカ海軍機下面色。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属インシグニアホワイト主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-20主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
4日以内出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第二次大戦後半のアメリカ海軍機に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属インターミディエイトブルー主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-19主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エアーモデルスプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
当日出荷
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 旧日本陸軍機の全面や下面に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属明灰緑色主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-18主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら