97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,032 税込4,435
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大見工業FRP樹脂ビット
RoHS
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。 有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,378 税込4,816
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル。RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル。Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上) 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ1 0136
1本
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,216 税込10,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理DLCコート ねじれ角45゜
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角50゜
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角38゜
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用 材質超硬 表面処理DLCコート 関連資料(4.03MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 表面処理DLC
1本
6,192 税込6,811
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタンコーティング。 シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65~90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1本
819 税込901
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。 トラスコ品番357-4541 適合機種電気ドリル 全長(mm)90 有効長(mm)51 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 表面処理DLCコート ISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)