92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。 刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、 外径37mmまでのパイプを切断することができます。
用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に 質量(g)220 寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30 切断可能 外径(Φmm)37
1個
939 税込1,033
当日出荷

電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0 サイズ(mm)200 寸法a(mm)213 寸法b(mm)35 寸法c(mm)20 寸法d(mm)28 寸法e(mm)53 質量(g)170
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装 トラスコ品番321-6489 質量(g)155
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません) 切断能力(mm)0~38 トラスコ品番488-8626 全長(mm)210 質量(g)195
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断 切断能力(mm)Φ5~Φ34 トラスコ品番814-4740 全長(mm)200 質量(g)200 主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番809-4648 適合機種XS150S、150H 質量(kg)5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0846 質量(g)960 寸法L(mm)240 寸法H(mm)54 肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max) 寸法W(mm)102 寸法R(mm)70
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。
適合(サヤ管)14~42、(外径)Φ19~48mm
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など) 材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235 全長(mm)132 質量(g)190 切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm) 適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

ATS-213の替え刃です。
用途刃を変えれば再度使用が可能になります。 使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。 材質ステンレス 寸法(mm)85×23×1 シルバー 質量(g)24 適合品番【本体】ATS-213
1個
529 税込582
当日出荷

適合外径(Φmm)35~66 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0854 質量(g)1650 寸法L(mm)335 寸法H(mm)62 肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max) 寸法W(mm)135 寸法R(mm)90
1丁
45,980 税込50,578
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 タイプ本体 製品質量(g)210 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで 全長(mm)210 質量(g)170 トラスコ品番408-8123
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター 替刃
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断 適合本体SFDK-JKC タイプ替刃 適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付 全長(mm)200 質量(g)170 切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27) 切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449 質量(kg)0.1 適合替刃PKE01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷


循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。 埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。 トラスコ品番161-7452 切断能力(mm)63まで アズワン品番64-8754-86
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。 トラスコ品番814-4750 材質アルミダイカスト 全長(mm)235 切断能力(mm)42 適合替刃42 アタッチメント有り
1丁
5,898 税込6,488
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パイプカッター
パイプを直角に切断しやすいカッターです。
材質アルミ
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。 アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。 MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷


空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9209 全長(mm)160 切断能力(mm)6~40 鋼管最大肉厚(mm)6.5 適合替刃SO99004 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)電工プロパイプカッター
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225 質量(g)330
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷


アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。 切断能力(mm)42 トラスコ品番288-1381 全長(mm)233 質量(g)450
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷