10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144
質量(g)600
パイプサイズ7A、10A、13A
適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0
サイズ(mm)200
寸法a(mm)213
寸法b(mm)35
寸法c(mm)20
寸法d(mm)28
寸法e(mm)53
質量(g)170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
色黒
材質樹脂製
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)90
全長(mm)300
トラスコ品番486-4310
質量(g)960
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。
刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、
外径37mmまでのパイプを切断することができます。
用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に
質量(g)220
寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30
切断可能 外径(Φmm)37
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合架橋ポリエチレン管(T100N)専用
呼び径(mm)16
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。
ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。
衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄
種類ケース付
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など
厚さ(mm)3
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449
質量(kg)0.1
適合替刃PKE01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)Φ5~Φ34
トラスコ品番814-4740
全長(mm)200
質量(g)200
主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番809-4648
適合機種XS150S、150H
質量(kg)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ATS-213の替え刃です。
用途刃を変えれば再度使用が可能になります。
使用方法【刃の反転・交換】1.ネジを緩め、ハンドルを外してください。2.ハンドルと刃を固定しているネジ2本を外して、刃を反転または交換して下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)85×23×1
色シルバー
質量(g)24
適合品番【本体】ATS-213
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)1.6
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0846
質量(g)960
寸法L(mm)240
寸法H(mm)54
肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)102
寸法R(mm)70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
仕様10A~20A樹脂管用
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
仕様管外径0~35mm用
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法10
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
適合外径(Φmm)35~66
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0854
質量(g)1650
寸法L(mm)335
寸法H(mm)62
肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)
寸法W(mm)135
寸法R(mm)90
1丁
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ