カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「樹脂管用プラグ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製テストプラグ エルボソケット オンダ製作所樹脂製テストプラグ エルボソケットオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセットオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所樹脂製テストプラグ U字ソケットオンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)
樹脂製テストプラグ 回転エルボ オンダ製作所樹脂製テストプラグ 回転エルボオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)13A
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12 アズワンフッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12アズワン
53,900税込59,290
1個
63日以内出荷
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105アズワン品番67-4815-95
フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10 アズワンフッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ10アズワン
44,600税込49,060
1個
63日以内出荷
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104アズワン品番67-4815-94
PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm PYREX(パイレックス)PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mmPYREX(パイレックス)
1ケース(1個)
欠品中
13x250mm PYREX(R)クロマトグラフ管には、上部に200mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。上部の開口部にはNo.2ゴムストッパーを取り付けできます。
仕様パック入数:1/パック ケース入数:1/ケース ブランド:PYREX(R) 容量:200mL カラム特長:リザーバー 高さ:250mm(approx.) 外径:13mm(approx.) ストップコックスタイル:ストレートボア PTFEアズワン品番2-9464-01
テストプラグ テストポンプ用・端末用 オンダ製作所テストプラグ テストポンプ用・端末用オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
水圧検査用のテストプラグ。 架橋ポリエチレン管に使用可能。 ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。 樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。 テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。 樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。
使用温度範囲(℃)5~35寸法H(mm)45ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂管用プラグ リビラック樹脂管用プラグリビラック
389税込428
1個
当日出荷
用途樹脂管の止水栓に使用
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ 八光電機温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ八光電機
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。 キャブタイヤケーブルを標準装備しています。 水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
温度調節範囲(℃)30~120キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5
樹脂管接手用テストプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管接手用テストプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
翌々日出荷
樹脂管用のテストプラグ
PTFE 四方バルブ枝タイプ 8Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ枝タイプ 8Φフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用材質PTFE仕様チューブ圧入型トラスコ品番734-5038質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)2.8プラグ(mm)20アズワン品番61-3528-37
PTFE 四方バルブ枝タイプ 6Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ枝タイプ 6Φフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用材質PTFE仕様チューブ圧入型トラスコ品番734-5020質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)2.8プラグ(mm)20アズワン品番61-3528-36
PTFE 四方バルブ枝タイプ 12Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ枝タイプ 12Φフロンケミカル
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用材質PTFE仕様チューブ圧入型トラスコ品番734-5054質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)2.8プラグ(mm)20アズワン品番61-3528-39
PTFE 四方バルブ枝タイプ 10Φ フロンケミカルPTFE 四方バルブ枝タイプ 10Φフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用材質PTFE仕様チューブ圧入型トラスコ品番734-5046質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)2.8プラグ(mm)20アズワン品番61-3528-38
プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年プラグ 樹脂コーティング管継手吉年
479税込527特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら