強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
仕様平行ネジ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
・樹脂製のニップルです。
材質ABS
取付ねじG2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
材質PP
形状ニップル
色アイボリー
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
USL-PTFE-PTネジツギテは、PTネジどうしの接続用にご使用ください。
耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質フッ素樹脂PTFE製
口径の異なるオスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に
G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に
トラスコ品番219-8129
材質ナイロン(PA)
質量(g)4
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1
ホース寸法(mm)7(相手側)
相手側取付サイズG1/4
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質プラスチック製
サイズ25A×25A/20A/15A
インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9866
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番61-3534-04
タケノコ外径(Φmm)8
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン
仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止
使用流体空気、水(工業用水)薬品、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB)
取扱説明書(0.45MB)
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20
使用流体空気、水※1、不活性ガス
適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2
最高使用温度(℃)200
材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
ホース長さ(m)20
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
色半透明(素材色)
1巻長さ(m)20
使用流体空気・水※1、不活性ガス
適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2
最高使用温度(℃)260
材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
ホース長さ(m)20
関連キーワード