使いやすくて便利な2段式。スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。エコマーク認定商品
成分水性顔料(インキ)
材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂
寸法(mm)108.5×87×25.5
質量(g)106
盤面サイズ(mm)56×90
グリーン購入法適合
シリーズシヤチハタスタンプ台
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 112 024
ゴミの種類に合わせてスイング蓋を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。
フタの種類プッシュ式
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
トラスコ品番435-2190
質量(g)約389
タイプもえないゴミ
種類分別用
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×365×120
色(フタ)青
グリーン購入法適合
商品タイプ蓋
エコマーク認定番号07128018
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。
ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。
朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。蓋は使いやすいワンタッチオープン式。朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
寸法(mm)71×68.5×23.7
質量(g)36
エコマーク認定認定
適合寸法(mm)訂正印:Φ9.0×長さ60.0、認印:Φ12.0×長さ60.0
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 032
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。
ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。
朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。
印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。
蓋は使いやすいワンタッチオープン式。
朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
色グレー
寸法(mm)71×68.5×23.7
質量(g)36
エコマーク認定認定
適合寸法(mm)【収納可能印鑑】訂正印Φ9×60/認印Φ12×60
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16112032
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴミを両手に持ったまま捨てられる足踏み式タイプ。蓋の色で分別できるので、オフィスや学校でも役立ちます。
材質ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)36
容量(L)60
グリーン購入法適合
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
万年筆を初めて手に取る方にも、書きやすく、気軽にお使いいただけます。履歴書、はがき、ペン習字に最適です。
仕様【蓋】PP再生樹脂【胴・大先】AS再生樹脂・ABS樹脂
付属品万年筆使用説明書
軸径(Φmm)10.5
タイプ極細(EF)
エコマーク認定認定
方式コンバーター・カートリッ本体ジ両用式
本体質量(g)6.6
本体サイズ(mm)Φ11.5×179(クリップ部含む)
ペン先ステンレス
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 310
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。お客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。スタイリッシュなフォルムのゴミ箱で、設置場所を選ばないシンプルなデザインです。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:スチールにメラミン焼付塗装・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)約3.8
色アーバングレー
タイプ投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)約37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約360×250×600
関連資料デザインテンプレートとご注文時のお知らせ(0.7MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 23W
定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2850
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)2
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 46W
定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5950
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
関連キーワード