静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様です
質量(kg)15
車輪径(Φmm)125
材質(本体)棚板/ポリプロピレン、支柱/アルミ
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)上段・中段50/下段100
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)1065
荷台寸法(幅)(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
¥62,980
税込¥69,278
21日以内出荷
静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます静かで軽い便利なリネンカートです。リネン以外にも配膳・下膳用のレストランカートとしてもご使用頂けます
質量(kg)18
車輪径(Φmm)125
材質(本体)棚板・側板/ポリプロピレン、支柱/アルミ
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)1065
荷台寸法(幅)(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴンです。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に
仕様4段引出し・ドアタイプ
色本体ブラック/引出レッド
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。
平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。
トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。
四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。
四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。
二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き
トラスコ品番819-4729
質量(kg)30.8
色ブラック
高さ(mm)848
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)489
間口(mm)965
材質(キャスター)スチール
最大積載量(kg)150
特性軽量
均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
輸送材料、消耗品、および重負荷のほぼすべての環境で使用できます。
-可変グリップのハンドルは、コントロール性能と使用者の安全性を向上させます
-エグゼクティブシリーズのバージョンは、静かなキャスターモデルが備わっています
仕様フラット天板
質量(kg)18.6
高さ(mm)846
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)658
間口(mm)1115
キャスター固定×2、自在×2
ハンドルエルゴノミックハンドル
キャスター径(Φmm)127
均等積載量(kg/段)113
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
関連キーワード